Millimar N 1701 PF-2500/5000 Moduel pou 1 tampon pneum

Réf.: 5331155
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Série Millimar
Référence fabricant Millimar N 1701 PF-2500/5000; Modul für pneumatische Messmittel
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 1
Type de produit interface de données
Connexion RS232
Longueur 90 mm
Largeur 66 mm
Hauteur 50 mm

Identification et classification

Référence article 5331155
EAN / GTIN 4059192061623
Réf. fabricant 5331155
Article hors catalogue L40080 5005
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Modules de bus RS485 combinables de manière flexible
  • Modules de raccordement performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs / pneumatiques)
  • Interrogation synchrone des données de plusieurs capteurs de mesure raccordés
  • Connexion des modules N 1700 via une interface USB au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour la résolution de tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Description:

Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PF-2500/5000
  • Modules de bus RS485 combinables de manière flexible
  • Modules de connexion performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs / pneumatiques)
  • Interrogation synchrone des données de plusieurs capteurs de mesure connectés
  • Connexion des modules N 1700 via l'interface USB interface au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Valeur d'incrément numérique µm: 0,1
  • Limite d'erreur: ± 0,8 µm dans la plage ± 38 µm et ± 0,5 µm dans la plage ± 25 µm
  • Alimentation en énergie: + 5V du N 1700 Bus
  • Taux de transmission des données: 4189 Hz
  • Largeur (mm): 90 mm
  • Profondeur (mm): 66 mm
  • Hauteur (mm): 50 mm
  • Température de fonctionnement jusqu'à: 40 °C
  • Consommation de courant: 32 mA
  • Température de fonctionnement de: 0 °C