Meuleuse droite de 0,4 hp, modèle droit

Réf.: 52864
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 52864
EAN / GTIN 0616026528642
Réf. fabricant 52864
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • L’outil est équipé d’une pince de serrage intégrée avec un insert de 1/4″ (01497). Le protège-filetage 52898 (en option) permet d’accéder facilement au capuchon de la pince de serrage. Une fois le dispositif Thread Guard en place, il est possible d’utiliser des accessoires de plus grand diamètre avec l’outil. (Tous les accessoires doivent avoir une vitesse de fonctionnement maximale de 25 000 tr/min).
  • Les modèles de moteurs pneumatiques à palettes rotatives à haut rendement sont parfaits pour l’ébavurage et la finition de précision sur une grande variété de surfaces.
  • Un outil idéal pour les ateliers de fonderie, efficace sur les pièces moulées en aluminium, en bronze et en laiton. Élimine rapidement et efficacement les points de coulée et les lignes de joint des pièces moulées.
  • Vitesse de l’outil réglable de 5 000 tr/min à 25 000 tr/min. Pour faire fonctionner l’outil et régler la vitesse, il suffit de tourner le capot noir situé à l’arrière.
  • La prise tactile à l’extrémité de l’arbre permet un contrôle du bout des doigts et avertit l’opérateur de la présence d’une zone de pince de serrage en rotation. Le changement d’accessoire s’effectue facilement à l’aide de deux clés. La forme unique du boîtier permet de tenir l’outil comme une meuleuse d’angle classique.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 25000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 38 mm
  • Longueur (mm): 144 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg