.4 hp Amoladora de varilla, diseño recto

Número de artículo: 52864
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
Número de artículo 52864
EAN / GTIN 0616026528642
Número del fabricante 52864
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La herramienta cuenta con una pinza integrada con un inserto de pinza de 1/4″ (01497). El protector de rosca opcional 52898 permite acceder fácilmente a la tapa de la pinza. Con el Thread Guard instalado, se pueden utilizar accesorios de mayor diámetro con la herramienta. (Todos los accesorios deben tener una velocidad máxima de funcionamiento de 25 000 rpm).
  • Los modelos de motores neumáticos rotativos de paletas de alta eficiencia son ideales para el desbarbado y el acabado de precisión en una gran variedad de superficies.
  • Una herramienta ideal para su uso en talleres de fundición, eficaz en piezas fundidas de aluminio, bronce y latón. Elimina de forma rápida y eficaz las entradas de fundición y las líneas de separación en las piezas fundidas.
  • Velocidad de la herramienta ajustable entre 5.000 y 25.000 RPM. Para poner en marcha la herramienta y ajustar la velocidad, basta con girar la tapa negra trasera.
  • El agarre táctil en el extremo del eje permite un control preciso con la yema de los dedos y avisa al operario de la zona de la pinza giratoria. El cambio de accesorio se realiza mediante una sencilla maniobra con dos llaves. La forma única de la carcasa permite sujetar la herramienta como si fuera una amoladora de mano tradicional.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 25000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 38 mm
  • Longitud (mm): 144 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg