Meuleuse d’angle linéaire de 1 hp avec rallonge de 6″ (152 mm)

Réf.: 52676
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
Référence article 52676
EAN / GTIN 0616026526761
Réf. fabricant 52676
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Comprend des inserts de pince de serrage de 1/4″ (50013) et 6 mm (50016) ; compatible avec les modèles en option de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) et 8 mm (50039)
  • Sans engrenages, pour réduire l’entretien et les temps d’arrêt.
  • Contrôlé par un régulateur afin de maintenir le régime moteur en cas de forte charge.
  • Le levier de verrouillage de sécurité est fourni de série sur tous les modèles.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 1 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Hauteur (mm): 48 mm
  • Longueur (mm): 362 mm
  • Largeur (mm): 102 mm
  • Poids (kg): 1,6 kg