Amoladora de matriz de extensión de 6″ (152 mm) de línea recta, de 1 hp

Número de artículo: 52676
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
Número de artículo 52676
EAN / GTIN 0616026526761
Número del fabricante 52676
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye insertos de pinza de 1/4″ (50013) y 6 mm (50016); compatible con los modelos opcionales de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) y 8 mm (50039)
  • Sin engranajes, lo que reduce el mantenimiento y los tiempos de inactividad.
  • Controlado por el regulador para mantener el régimen de revoluciones bajo cargas pesadas.
  • La palanca de bloqueo de seguridad viene de serie en todos los modelos.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 1 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 48 mm
  • Longitud (mm): 362 mm
  • Ancho (mm): 102 mm
  • Peso (kg): 1,6 kg