Jauge de hauteur QM avec coussin d'air, pouces / métrique, 0-24 ″, 0,00005 ″ / 0,0001 ″ / 0,0002 ″

Réf.: 518-247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518-247
EAN / GTIN 4946368760636
Réf. fabricant 518-247

Description

Description:

Cet appareil de mesure numérique de hauteur ABSOLU de haute précision vous offre les avantages suivants: Échelle linéaire ABSOLUE de haute précision pour la détection de position Modèles avec et sans paliers à air Séquence automatique de programmes pièce précédemment ″ appris ″ Tâches de mesure fréquemment utilisées telles que diamètre intérieur / extérieur et la hauteur peut être appelée immédiatement avec une seule touche. Évaluation GO / ± NG de durée de vie de la batterie exceptionnellement longue après le réglage de la tolérance supérieure et inférieure. Écran fermement monté sur le boîtier pour une utilisation pratique.

Caractéristique(s):

Portée : 0-24″/0-600 mm
Précision : ±(2,4+2,1L/600) µm L = longueur de mesure (mm)
Alimentation électrique : Pile alcaline taille AA LR6 (4pcs.), pile rechargeable taille AA Ni-MH (4pcs.), adaptateur secteur (optionnel)
Affichage : LCD monochrome TN
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré : Y compris 4 piles, bloc de réglage, sonde de décalage à bille.