Výškaoměr QM se vzduchovými polštáři, palce / metrické, 0-24″, 0.00005″ / 0.0001″ / 0.0002″

Artiklové číslo: 518-247
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Výškoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 518-247
EAN / GTIN 4946368760636
Číslo výrobce 518-247

Popis

Popis:

Tento vysoce přesný digitální ABSOLUTNÍ výškoměr nabízí následující výhody: Vysoce přesné ABSOLUTNÍ lineární měřítko pro detekci polohy. Modely se vzduchovými ložisky a bez nich. Podpora při provádění dříve „naučených“ programů dílů. Často používané měřicí úkoly, jako je vnitřní/vnější průměr a rozteč, lze okamžitě vyvolat jedním stisknutím tlačítka. Mimořádně dlouhá životnost baterie GO/±NG Assessment po úpravě horní a dolní tolerance. Displej pro pohodlnou obsluhu trvale upevněný na korpus skříně.

Charakteristika:

Rozsah: 0-24″/0-600 mm
Přesnost: ±(2,4+2,1L/600) µm L = délka měření (mm)
Napájení: Alkalická baterie velikosti AA LR6 (4ks), dobíjecí baterie velikosti AA Ni-MH (4ks), síťový adaptér (volitelný).
Displej: TN monochromatický LCD
Inč/metr: Inč/metr
Dodává se: Včetně 4 baterií, nastavovacího bloku, tlačítka pro posun kuličky.