Support porte-bouteilles

Réf.: 51150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51150
EAN / GTIN 4017976010571
Réf. fabricant 51150
Article hors catalogue L90080 112

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Support pour 2 bouteilles de 40-50 litres, Ø 204-229 mm. Chaîne de maintien avec perforation pour lier et fixer au mur.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Largeur totale (mm): 550
Hauteur totale (mm): 1000
Quantité bouteille (pièce): 2
Diamètre de la bouteille (mm): 204-229
Contenu (litres): 40-50

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript