• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para botellas de acero

Número de artículo: 51150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51150
EAN / GTIN 4017976010571
Número del fabricante 51150
Número L L90080 112

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura en tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena. Orificios para conectar y montar en la pared.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 100
Ancho total (mm): 550
Altura total (mm): 1000
Número de botellas (pieza): 2
Diámetro de las botellas [mm]: 204-229
Capacidad (litros): 40-50

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript