Jauge de précision intérieure à 2 points, avec vis de mesure, 2,4-4″, sans comparateur

Réf.: 511-833
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-833
EAN / GTIN 4946368613222
Réf. fabricant 511-833
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Ces micromètres d'intérieur avec micromètres permettent des mesures sans changer d'inserts de mesure.
  • Les appareils de mesure vous offrent les avantages suivants: Une longue course du piston assure une précision maximale les points de contact sont en carbure (gamme & GT;18 mm), ce qui garantit une durabilité et une résistance à l'usure élevées.
  • La grande poignée à texture creuse réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50 %.
  • Grande plage de mesure avec sous-enclumes

Caractéristique(s):

  • Précision : 2 µm
  • Livraison : Incl.
  • Numérique/analogique: Analogique

Téléchargements et documents

Produits adaptés