Dvotočkovni notranji mikrometer, z mikrometrom, 2,4-4″, brez številčnice

Št. art.: 511-833
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511-833
EAN/GTIN 4946368613222
Številka proizvajalca 511-833
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Ti notranji mikrometri z mikrometri omogočajo meritve brez spreminjanja merilnih vložkov.
  • Merilne naprave vam nudijo naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja največjo natančnost kontaktne točke so izdelane iz karbida (>18 mm), kar zagotavlja visoko vzdržljivost in odpornost proti obrabi.
  • Velik, votle teksturiran ročaj zmanjša prenos toplote od upravljavca za 50%.
  • Veliko merilno območje z nakovali

Lastnosti:

  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Točnost: 2 µm
  • Merilno območje: 2,4 – 4,0
  • Natančnost ponovitve: 0,5 µm

Ustreznih izdelkov