Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de profondeur de forage avec vis de mesure, 60-100 mm, 0,001 mm

Réf.: 511-823-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511-823-20
EAN / GTIN 4946368855349
Réf. fabricant 511-823-20
Article hors catalogue L40010 13923

Description

Description:

Ces jauges de précision d'intérieur avec vis de mesure permettent d'effectuer des mesures sans devoir changer les inserts de mesure. Ces instruments de mesure offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision maximale. Les points de contact en métal dur (>18 mm) garantissent une grande durabilité et une bonne résistance à l'usure. Une grande poignée réduit la transmission de chaleur de l'opérateur de 50%. Grande plage de mesure avec sous-enclumes.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 60 - 100
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Précision de la répétition : 0,5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec couvercle en plastique pour comparateurs