• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Medidor de perforación de 2 puntos con micrómetro, 60-100 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 511-823-20
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-823-20
EAN / GTIN 4946368855349
Número del fabricante 511-823-20
Número L L40010 13923

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de interiores con tornillos micrométricos permiten realizar mediciones sin cambiar los insertos de medición. Los medidores ofrecen las siguientes ventajas: La larga carrera del pistón garantiza la máxima precisión. Los puntos de contacto de metal duro (18 mm), garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operario en un 50%. Amplio rango de medición con sub-anviles.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 60 - 100
Graduación: 0,001 mm
Repetibilidad: 0,5 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye una tapa de plástico para los relojes de comparación