Plate-forme de travail mobile, largeur des marches 600 mm, caillebotis acier 3 marches

Réf.: 50431
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Hauteur réglable non
Hauteur plate-forme 0,59 m
Profondeur plateforme 460 mm
Garde-corps disponible oui
Main courante disponible oui
Propriété repliable non
Accessibilité un côté
Nombre de marches sans plate-forme 2
Largeur marches 0,6 m
Profondeur marches 0,24 m
Nombre de marches 3
Ecartement marches 200
Assemblage marche-montant soudage
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Domaine d’utilisation Echelles
Type de produit Plates-formes de travail
Exécution marchepied étage
Hauteur de travail 2,6 m
Surface des marches caillebotis
Matériau aluminium
Charge admissible 200 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 50431
EAN / GTIN 4031405504318
Réf. fabricant 050431
Article hors catalogue L90110 738
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • Profondeur de la plate-forme : 460 mm
  • marches de 240 mm de profondeur
  • Extensible dans une grille de 200 mm
  • Deux poignées coulissantes sont standard
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Inclinaison : 45°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 200 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2600 mm
  • Frais généraux : 1050 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 200 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 590 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Largeur de pas : 600 mm