{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Altura ajustable | no | |
| Altura de la plataforma | 0,59 m | |
| Profundidad de la plataforma | 460 mm | |
| Barandilla presente | sí | |
| Pasamanos disponible | sí | |
| Plegable | no | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Número de peldaños sin plataforma | 2 | |
| Ancho de los escalones | 0,6 m | |
| Profundidad de los escalones | 0,24 m | |
| Cantidad de escalones | 3 | |
| Distancia de los escalones | 200 | |
| Unión del escalón al larguero | con soldadura | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 2 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Intervalo de empleo | Escalera | |
| Tipo de producto | Tarima de trabajo | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Altura de trabajo | 2,6 m | |
| Superficie peldaño | parrilla de enrejado | |
| Material | aluminio | |
| Capacidad de carga | 200 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 50431 | |
| EAN / GTIN | 4031405504318 | |
| Número del fabricante | 050431 | |
| Número L | L90110 738 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |