Bague filetée entre pas M 12x1 - 6e

Réf.: 500242
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Art Gewinde M
Gewinde M12×1
Gewindesteigung 1 mm
Gewindedurchmesser 12 mm
Toleranzfeld e
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 500242
EAN / GTIN 4046122200566
Réf. fabricant 500242
Article hors catalogue L40130 1117
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 12x1 tolérance 6e. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1