AR M 12x1 6e

Número de artículo: 500242
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Rosca M12×1
Paso de rosca 1 mm
Diámetro de la rosca 12 mm
Campo de tolerancia e
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única
Norma DIN 2279 − 2299

Identificación y clasificación

Número de artículo 500242
EAN / GTIN 4046122200566
Número del fabricante 500242
Número L L40130 1117
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 12x1 tolerancia 6e

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1