• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Couvercle pour le nettoyage de l'intérieur du réservoir

Réf.: 4.035-369.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4.035-369.0
EAN / GTIN 4039784609464
Réf. fabricant 4.035-369.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outil pour nos appareils de la série B 40 dispose de buses de pulvérisation intégrées, qui vident le réservoir d'eau sale conformément à la norme raccord d'un tuyau via le raccord de tuyau universel de Kärcher et empêchent ainsi les éclaboussures d'eau.

Caractéristique(s):

  • Nombre de périphériques Pro : 1 pièces
  • Poids: 5,6 kg
  • poids avec emballage : 5,6 kg
  • Longueur : 73 cm
  • Quantité : 1 pièces

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier