Víko pro vnitřní čištění nádrže

Artiklové číslo: 4.035-369.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.035-369.0
EAN / GTIN 4039784609464
Číslo výrobce 4.035-369.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Výměnný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nářadí pro naše zařízení řady B 40 má integrované rozprašovací trysky, které vypláchnou nádrž na špinavou vodu podle přípojka hadice přes univerzální hadicovou spojku od společnosti Kärcher a tím zabraňují stříkající vodě.

Charakteristika:

  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Hmotnost: 5,6 kg
  • hmotnost včetně balení: 5,6 kg
  • Délka: 73 cm
  • Množství: 1 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku