• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Rugosimètre, Type: SJ210

Réf.: 499205 SJ210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 286,00 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 360 µm
Représentation graphique Profil de mesure, courbe BAC, courbe ADC
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
Normes de rugosité DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Détection de longueur de la course de mesure 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Vitesse de palpage 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Imprimante intégrée non
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499205 SJ210
EAN / GTIN 4946368848273
Réf. fabricant 178-560-11D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Systèmes de mesure autonomes et portatifs, destinés à mesurer la rugosité. Force de mesure 0,75 mN suivant DIN / ISO. Unité d’avance séparée pour mesures dans des endroits confinés et pour fixation sur des supports. Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562). Protection automatique du palpeur lors du transport. Fonction d’étalonnage automatique et mémoire intégrée pour les conditions de mesure.
  • Ecran tactile haute résolution de 2,8 pouces avec guidage par menus convivial. Unité d’avance intégrée ou utilisable séparément. Mémorisation des données et conditions de mesure sur une carte Micro-SD.
  • Toutes les grandeurs caractéristiques courantes suivant DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI et conditions librement sélectionnables.
  • Contient notamment la nouvelle norme de rugosité DIN EN ISO 21920.
  • Prend en charge 25 langues.

Livraison:

Avec unité d’avance avec pointe de contact, adaptateur secteur, étalon de rugosité et sac de transport.

Accessoire(s):

Transmetteur et palpeur pour petits alésages (à partir de 2,5 mm) 499210, patin pour pièces plates et cylindriques 499220 réf. Z-KUFE, pieds d’appui (2) 499220 réf. FUSS, adaptateur pour fixation dans le trusquin vertical 499220 réf. H-ADAPT, pied de réglage en granit 499415, câble de données 498430, imprimante 498701.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Remarque(s):

Logiciel d’analyse gratuit ainsi que d’autres adaptateurs et palpeurs disponibles sur demande.