Rugosimètre sans imprimante, Type: M410

Réf.: 499042 M410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 183,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable mm / pouce
Interface Interface USB
Normes de rugosité DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Détection de longueur de la course de mesure 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 pouce
Vitesse de palpage 0,1 – 1,0 mm/s
Longueur unité d'avance 194 mm
Largeur unité d'avance 38 mm
Hauteur unité d'avance 72 mm
Longueur unité de traitement 162 mm
Largeur unité de traitement 77 mm
Hauteur unité de traitement 35 mm
Poids unité d'avance 1,1 kg
Poids unité de traitement 0,3 kg
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499042 M410
EAN / GTIN 4059192073473
Réf. fabricant 6910290
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Appareil de mesure d’état de surface avec palpage libre et mise à zéro automatique pour mesures d’ondulations et de rugosité précises et normalisées. Le MarSurf M 410 est doté d’un écran tactile pratique, d’un transmetteur détachable de l’appareil d’avance, d’une mémoire PDF intégrée; possibilité de transmission de données sans fil.
  • Palpage libre avec système de palpage de haute précision.
  • Changement rapide du bras palpeur sans outils et avec protection supplémentaire.
  • Création de rapports PDF directement sur l’appareil sans logiciel supplémentaire.
  • Réglage rapide grâce au dispositif de réglage en hauteur motorisé de l’appareil d’avance avec mise à zéro automatique.
  • Gestion unique des bras palpeurs pour la création, le remplacement et la suppression de plus de 50 bras palpeurs. Les données d’étalonnage d’un bras palpeur étalonné sont conservées.
  • Courses du palpeur suivant DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Choix standard automatique du filtre et de la course du palpeur.
  • Sélection de “cutoff” automatique suivant DIN EN ISO 4287/4288.
  • Réglage automatique suivant la norme DIN EN ISO 21920 pour les valeurs caractéristiques Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx et Rt.
  • Détection de longueur de la course de mesure de 0,1 à 26 mm.
  • Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562), filtre de Gauss robuste suivant DIN EN ISO 16610-31 et filtre pour sonde ISO 13565-1.
  • Transmission de données sans fil vers un PC, par ex. vers Excel ou un logiciel tiers.
  • Réglage de l’inclinaison assisté.
  • Utilisation mobile grâce au fonctionnement sur secteur et sur batterie.
  • Actualisation internationale grâce à toutes les grandeurs courantes suivant DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 langues intégrées.
  • Correction d’inclinaison ±1°, manuelle.
  • Mémorisation de plus de 30 000 programmes de mesure.
  • Lecture d’informations à l’aide d’un scanner en scannant un code QR ou un code-barres (scanner non fourni).
  • Mesures suivant les normes DIN EN ISO 4287/4288 et DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Livraison:

Transmetteur MarSurf M 410, appareil d’avance MarSurf MD 26 avec système de palpage BFW 250, bras palpeur standard, station d’accueil M 410, bloc d’alimentation grande portée avec 3 adaptateurs, câble micro-USB, capuchon MD 26, tournevis, 3× clés de montage, instructions d’utilisation et valise.

Remarque(s):

Autres bras palpeurs, par ex. pour petits alésages et rainures, disponibles sur demande.