Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rugosimètres, Type: M300

Réf.: 499001 M300

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 499001 M300
Réf. fabricant 6910401
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation, mobilité élevée. La connexion Bluetooth sans fil entre l’unité de traitement et l’unité d’avance offre une grande flexibilité lors de la réalisation de diverses mesures. Le métrologue peut travailler directement sur le site de mesure avec l’appareil d’avance − l’unité de traitement reste en un lieu sûr. La mesure peut être démarrée depuis l’unité de traitement ou l’appareil d’avance. Il est également possible de connecter plusieurs unités d’avance à une unité de traitement et de les commander de manière ciblée.
  • Courses du palpeur suivant DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 pouce, 0,22 pouce, 0,7 pouce) suivant EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Sélection du nombre de courses de mesure de 1 à 5.
  • Choix standard automatique du filtre et de la course du palpeur.
  • Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-210 (remplace la norme DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 pouce, 0,032 pouce, 0,100 pouce).
  • Cut-Off raccourci réglable.
  • Grandeurs caractéristiques suivant DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Contrôle des tolérances à l’écran et dans le rapport.
  • Graduation réglable fixe ou automatique.
  • Impression de profils R (ISO / ASME / JIS), profils P (MOTIF), courbes représentant les proportions des matériaux, rapport de résultats.
  • Indication de la date et/ou l’heure des mesures.
  • Mémoire intégrée pour les résultats d'env. 40 000 mesures et 30 profils.
  • Fonction d’étalonnage dynamique
  • Étalon intégré dans l’unité d’avance (amovible).
  • Verrouillage et/ou protection par mot de passe des paramètres des appareils.
  • Enregistrement de programmes de mesure.

Livraison:

Unité de traitement, unité d’avance, câble USB 1,5 m, câble de raccordement de l’unité d’avance à l’unité de base, palpeur 499004 réf. 6-350, protection de palpeur avec semelle prismatique, protection de palpeur pour alésages à partir de ⌀ 10 mm, prisme frontal, réglage en hauteur, bloc d’alimentation avec adaptateurs, étalon de rugosité avec certificat de conformité, 1 rouleau de papier thermique 499510 réf. H1, bandoulière avec boucle et mallette de transport.

Accessoire(s):

Touches spéciales ou de rechange 499004, rallonge de palpeur 499008, pied de réglage 499011 ou 498857, support adapté pour l’appareil d’avance 499012. Logiciel de traitement Explorer 498847, protection de palpeur 499038.

Pièce(s) de rechange:

Batterie 499549.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.