Interface clavier USB, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 1

Réf.: 498959 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées Digimatic 1
Raccordement du câble Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (spécifique aux instruments de mesure - sur demande)
Adaptateur radio Mahr i-wi; STEINWALD BT
Raccordement de la commande au pied oui
Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables 1
Touche de données oui
Type de produit Interfaces clavier

Identification et classification

Référence article 498959 1
EAN / GTIN 2050001659149
Fabricant/personne responsable Steinwald Datentechnik GmbH., Oskar-Loew-Straße 12, 92637 MARKTREDWITZ, Deutschland, www.steinwald.com

Description

Exécution:

Pour le raccordement d'instruments de mesure à un PC via le port USB (HID). Exportation des données via une commande au pied en option ou la touche de données de l'instrument de mesure. Paramétrage de décimales et de caractères de fin pour les valeurs mesurées grâce à l'outil de configuration d'appareils intégré; saisie programmable et séquentielle.

Utilisation:

Interface clavier pour lecture directe des données dans n’importe quel logiciel d’application, par ex. Microsoft Excel.

Livraison:

Avec câble USB pour raccordement à un PC.

Accessoire(s):

Commande au pied 498905. Adaptateur radio disponible sur demande.

Remarque(s):

Modèles avec jusqu’à 16 possibilités de connexion disponibles sur demande.