{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris argenté; Gris anthracite | |
| Référence fabricant | ST-F | |
| Couleur | gris; gris | |
| Bras mobiles | non | |
| Connexion | mandrins d’entraînement | |
| Sens du raccord, mandrins d’entraînement | position latérale | |
| Base magnétique | non | |
| Socle disponible | oui | |
| Largeur socle | 250 mm | |
| Hauteur socle | 400 mm | |
| Longueur d’extension min. | 30 cm | |
| Longueur d’extension maxi | 30 cm | |
| Material | Acier | |
| Génération de force de serrage | mécanique | |
| Type de support | pied à colonne | |
| Type de produit | support de mesure |
| Référence article | 498857 PST-F | |
| EAN / GTIN | 4059192061463 | |
| Réf. fabricant | 6710806 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |