{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure maximale | 350 µm | |
| Plage de mesure maximale | 0,014 pouce | |
| Lecture commutable | mm / Inch | |
| Référence fabricant | PS10 | |
| Interface | Interface USB; Interface RS232C | |
| Détection de longueur de la course de mesure | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
| Courses de mesure suivant la norme | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatique / N × Lc au choix | |
| Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
| Vitesse de palpage | 0,5 / 1,0 mm/s | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Longueur unité de traitement | 160 mm | |
| Largeur unité de traitement | 50 mm | |
| Hauteur unité de traitement | 77 mm | |
| Poids unité de traitement | 0,5 kg | |
| Type de produit | Rugosimètres |
| Référence article | 498835 PS10 | |
| EAN / GTIN | 4059192058234 | |
| Réf. fabricant | 6910230 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |