• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Appareil de mesure d'intensité de champs magnétiques, Type: 3873

Réf.: 496970 3873
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DEUTROMETER 3
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Arrêt automatique non
Type de produit testeur de champs magnétiques
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec écran oui
Caractéristiques Éclairage des points de mesure
Fonction Max
Matériau boîtier Plastique
Longueur 133 mm
Largeur 81 mm
Hauteur 32 mm
Poids 230 g

Identification et classification

Référence article 496970 3873
EAN / GTIN 2050002080768
Réf. fabricant 3873.001
Fabricant/personne responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Description

Exécution:

Appareil destiné à une mesure confortable et pratique de l’intensité de champs magnétiques. Lors du contrôle de fissures par poudre magnétique, les pièces sont magnétisées par circulation de champ ou de courant. Pour un affichage sûr des fissures, il est nécessaire d’atteindre une intensité de champ de magnétisation minimum. A la fin du contrôle, la pièce est généralement démagnétisée.
Le DEUTROMETER convient aux tâches de contrôle courantes difficiles grâce à son utilisation conviviale et à son cadre de protection robuste en caoutchouc. Le DEUTROMETER mesure les champs magnétiques alternatifs et continus basse fréquence. Les intensités de champs de magnétisation et les intensités de champs résiduels peuvent être mesurées directement les unes après les autres.
  • Grand affichage rétroéclairé
  • Détection automatique des champs alternatifs et continus. Les mesures erronées en raison d’un réglage incorrect de l’appareil sont ainsi exclues.
  • L’unité de mesure sélectionnée est affichée directement.
  • Alarme de valeur seuil sonore et visuelle pour un contrôle rapide des pièces
  • Affichage simultané de la valeur mesurée et de la valeur maximale
  • Modes de mesure sélectionnables: Affichage standard ou à barres pour contrôle visuel des valeurs seuils
  • Aucun étalonnage nécessaire
  • Conforme aux exigences de la norme EN ISO 9934-3:2002 chapitre 9.3
  • Convient aux tâches de contrôle suivant EN ISO 17638 chapitre 5.5.2

Propriétés de mesure:
  • Grandeur de mesure: intensité de champs magnétiques H ou induction B (dans l’air)
  • Unités de mesure: mT, A/cm, kA/m, Gauss
  • Méthodes de mesure: DC = mesure d’un champ continu invariable dans le temps avec indication + ou - pour le signe du champ magnétique. AC = valeur efficace dans un champ alternatif (True RMS)
Domaines d’application :
  • Mesure de champs alternatifs/continus (détection automatique)
  • Mesure de champs alternatifs/continus (détection automatique avec surveillance des valeurs seuils)
  • Mesure de champs continus (p. ex. pour champs résiduels)
  • Mesure de champs alternatifs (p. ex. mesure de la force de magnétisation)

Livraison:

Avec valise de transport et certificat d’essai

Accessoire(s):

Sondes de mesure 496972, chambre à champ zéro et aimant de référence avec intensité de champ définie