Jeu d'outils de contrôle des freins

Réf.: 4968/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de produit: Jeux d’instruments de mesure
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
Type de produit Jeux d’instruments de mesure

Identification et classification

Référence article 4968/3
EAN / GTIN 4000896149179
Réf. fabricant 4968/3
Article hors catalogue L60140 3104
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle du voile des disques de frein
  • Palmer pour déterminer exactement l'épaisseur du disque de frein
  • Comparateur de précision pour contrôler le voile
  • Bras articulé avec socle magnétique permet de fixer le comparateur sur le véhicule
  • Coffret plastique
  • Garniture en mousse souple
  • Poids net (kg): 2.38 kg
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Micromètre de précision 2155N-25
Support magnétique pour le comparateur 2155-60 ∙ 2155-65