Palpeur rubis, cylindrique, ⌀ cylindre D: 1Rmm

Réf.: 494230 1R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ cylindre D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur L 15 mm
Longueur de travail effective L2 8 mm
Matériau pointe rubin
Type de palpeur palpeur cylindrique
Diamètre cylindre 1 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2
Matériau acier; rubin
Poids 0,3 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 494230 1R
EAN / GTIN 2050002087217
Réf. fabricant A-5000-8876
Fabricant/personne responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

Palpeur rubis cylindrique avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.