Meuleuse d'angle sans fil M18ONEFLAG230XPDB-0

Réf.: 4933478781
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478781
EAN / GTIN 4058546360634
Réf. fabricant 4933478781
Article hors catalogue L00800 2551

Description

Description:

  • Offre des performances similaires à une meuleuse 2200W filaire
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 3 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
  • Gâchette de sécurité avec une fonction de verrouillage pour empêcher les démarrages automatiques
  • Poignée latérale anti-vibration
  • Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
  • Carter de protection pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5. 4 (M18 HB12)
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
  • Max. Profondeur de tronçonnage [mm] : 65
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Tension [V] : 18
  • Filetage de la broche : M14
  • Equipement standard : Réglage sans outil du capot de protection, clip de protection contre les coupures, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé à molette, grille anti-poussière

Produits adaptés

Accessoires