• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular inalámbrica M18ONEFLAG230XPDB-0

Número de artículo: 4933478781
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478781
EAN / GTIN 4058546360634
Número del fabricante 4933478781
Número L L00800 2551

Descripción

Descripción:

  • Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 2200W
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Freno RAPIDSTOP™ para un rápido frenado del disco en menos de 3 segundos, proporcionando al usuario la mejor protección
  • Interruptor de paleta sin bloqueo con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
  • Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
  • Protector ajustable sin llave de para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
  • Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: En caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 4 (M18 HB12)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 6600
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 65
  • Diámetro del disco [mm]: 230
  • Voltaje [V]: 18
  • Rosca del husillo: M14
  • Equipamiento de serie: Ajuste del capó de protección sin herramientas, clip de protección contra cortes, empuñadura lateral AVS, brida, tuerca de brida, llave fija, rejilla de protección contra el polvo

Productos adecuados

Accesorios