Compresseur de batterie M12Bi-0

Réf.: 4933464124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464124
EAN / GTIN 4058546220693
Réf. fabricant 4933464124
Article hors catalogue L00800 2474

Description

Description:

  • Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
  • Moteur et pompe haute performance
  • Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
  • Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
  • Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge
  • Rangement des embouts et tuyau - Rangez facilement le tuyau et les accessoires à directement sur le produit
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
  • Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse de gonflage et un embout Schrader

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 6 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.6
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 BI-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : Livré avec : aiguille à balle, adaptateur pour valve auto, adaptateur pour valve Schrader, adaptateur pour valve Presta

Livraison:

aiguille à balle, adaptateur de valve auto, adaptateur de valve Schrader, adaptateur de valve Presta

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires