• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BI-0 Akku-Kompressor

Artikel-Nr.: 4933464124
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
Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464124
EAN / GTIN 4058546220693
Herstellernummer 4933464124
L-Nummer L00800 2474

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen
  • Kompaktes Design
  • Anti-Vibrations-Fuß – Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung
  • Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
  • Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige
  • Einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Ballnadel, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 BI-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Lieferumfang: Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter

Lieferumfang:

Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör