Nettoyeur de tuyaux sans fil M12BDC8-202C.

Réf.: 4933451633
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
Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451633
EAN / GTIN 4002395141609
Réf. fabricant 4933451633

Description

Description:

  • Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
  • Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
  • Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
  • L'outil comprend un flexible en spirale robuste de 8 mm pour des obstructions importantes dans des tuyaux allant jusqu'à 60 mm, tous les flexibles en spirale ⌀6 et 8 mm peuvent également être utilisées avec l'outil
  • Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
  • Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
  • Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
  • Puissant éclairage LED idéal sous les éviers et autres espaces sombres
  • Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électroniques de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Régime à vide : 500
  • Livré : Seau
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.8 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 4.8
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 500
  • Variante de produit : M12 BDC8-202C
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : spirale de 8 mm x 7,6 m avec tête à lobes

Livraison:

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion accu, chargeur C12 C, seau

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires