M12BDC8-202C limpiador de tuberías inalámbrico

Número de artículo: 4933451633
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
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933451633
EAN / GTIN 4002395141609
Número del fabricante 4933451633
Número L L00800 109
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La desatascadora profesional más ligera del mercado
  • Diseño versátil, tiene la ventajas de las desatascadoras de mano y las de suelo en una única máquina
  • La mejor flexibilidad y maniobrabilidad sin cable
  • Incluye espiral flexible de ⌀8mm para un acceso sencillo a tuberías hasta ⌀60mm
  • La máquina puede usar espiral tanto de ⌀6mm como de⌀8mm
  • Tambor robusto que protege al usuario y los accesorios del tambor giratorio durante el uso
  • Tambor interno fácil de desmontar que evita que la espiral se enlace y meta la suciedad dentro del tambor
  • Mecanismo de bloqueo de cable manual
  • Luz LED integrado para iluminar zonas de trabajo como debajo de los fregaderos y otros espacios con baja iluminación
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad en vacío: 500
  • Suministrado: Cazo
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 4,8
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 500
  • Variante del producto: M12 BDC8-202C
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: espiral de 8 mm x 7,6 m con cabeza de maza

Volumen de suministro:

2x batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, cubo

Descargas y documentos

Productos adecuados