• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Presse à cartouche sans fil C18PCG/600A-201B.

Réf.: 4933441305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit pistolet à cartouches
Pression d’éjection max. 459
Poids 2,3 kg

Identification et classification

Référence article 4933441305
EAN / GTIN 4002395001422
Réf. fabricant 4933441305
Article hors catalogue L00800 85
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml
  • REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
  • Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
  • Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
  • Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
  • Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge et lumière LED
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.3 (M18 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 2.3
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Variante de produit : C18 PCG/600A-201B
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : réceptacle de sac en aluminium de 600 ml, tige de pression, sac de transport

Livraison:

1 x batterie 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C, logement de sac en aluminium de 600 ml, tige de pression, sac de transport.