Prensa de cartuchos inalámbricos C18PCG/600A-201B

Número de artículo: 4933441305
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Pistola de calafatear
Fuerza máx. 459
Peso 2,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933441305
EAN / GTIN 4002395001422
Número del fabricante 4933441305
Número L L00800 85
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hasta 4500Nm de fuerza
  • Un 40% más potente que cualquier pistola de calafatear actual de MILWAUKEE®
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
  • Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
  • Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
  • El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del cartucho
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,3
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variante del producto: C18 PCG/600A-201B
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: portabolsas de aluminio de 600 ml, barra de empuje, bolsa de transporte

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador M12-18C, soporte de bolsa de papel de aluminio de 600 ml, varilla de empuje, bolsa de transporte.