Marteau combiné k950S SDS-MAX

Réf.: 4933375710
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
Type de produit Marteau combiné

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933375710
EAN / GTIN 4002395232031
Réf. fabricant 4933375710

Description

Description:

  • Système anti-vibration
  • Variolock
  • Force d'impact de 20 J pour les travaux de perçage et de burinage les plus difficiles
  • Marteau combiné extrêmement robuste et résistant pour percer jusqu'à 50 mm dans le béton
  • Électronique à ondes complètes DIGITRONIC®
  • Système anti-vibration AVS et poignée avec softgrip-
  • support
  • Butée de rotation pour les travaux au burin
  • Affichage de service
  • Système de lubrification automatique pour une longue durée de vie
  • Robuste carter d'engrenage en métal
  • Capable d'être utilisé avec des générateurs
  • VARIOLOCK
  • Câble principal de 6 m
  • Coupleur de sécurité
  • Etendue de la livraison : Manche de bêche AVS, manche de poignée AVS, housse de protection, graisse pour perceuse

Caractéristique(s):

  • Livré avec : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 11.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 125 - 250
  • Puissance absorbée [W] : 1700
  • Energie de frappe individuelle max. : 20
  • Vitesse de rotation à vide max. : 250
  • min. Vitesse à vide : 125
  • Variante de produit : K 950 S
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 20
  • Equipement standard : câble d'alimentation 6 m, poignée de bêche AVS supplémentaire, poignée de manche AVS supplémentaire, cache-poussière, graisse pour perceuse, coffret de transport

Livraison:

Poignée de bêche AVS, poignée de manche AVS supplémentaire, cache-poussière, graisse à percer, coffret de transport.

Produits adaptés

Accessoires