{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | E 6,3 | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 4 mm | |
| Filetage | M4 | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 52 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 13 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 4932498262 | |
| EAN / GTIN | 4058546521318 | |
| Réf. fabricant | 4932498262 | |
| Article hors catalogue | L01870 118514 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |