{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango hexagonal para puntas | |
| Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 | E 6,3 | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 4 mm | |
| Rosca | M4 | |
| Tipo de herramienta de roscado | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Material de corte | HSS | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 52 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 13 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 4932498262 | |
| EAN / GTIN | 4058546521318 | |
| Número del fabricante | 4932498262 | |
| Número L | L01870 118514 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |