• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Burin de perçage 6 mm

Réf.: 4932479892
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage En vrac
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Type de produit ciseaux à bois
Largeur taillant 6 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 4932479892
EAN / GTIN 4058546376864
Réf. fabricant 4932479892
Article hors catalogue L01850 1609
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Noyau métallique pour une durabilité maximale
  • Capuchon de frappe en métal pour une plus longue durée de vie de la poignée
  • Marquage permanent de la taille sur la lame et le manche pour une identification rapide
  • Rangement des lames pour un transport ou un stockage en toute sécurité

Caractéristique(s):

  • Largeur: 6 mm