• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scalpello perforante 6 mm

Codice art.: 4932479892
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio singoli
Esecuzione manico bicomponente
Materiale, impugnatura plastica; rivestimento in gomma
Tipo di prodotto Scalpello per legno
Larghezza tagliente 6 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932479892
EAN / GTIN 4058546376864
Codice del produttore 4932479892
Numero-L L01850 1609
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura interna di metallo per la massima durabilità
  • Estremità in metallo per una maggiore durata
  • Incisione della misura sulla lama e sull'impugnatura per una facile identificazione
  • Custodia per le lame per un trasporto sicuro

Proprietà:

  • Larghezza: 6 mm