Auto-perceuse 29 mm

Réf.: 4932479479
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479479
EAN / GTIN 4058546372736
Réf. fabricant 4932479479
Article hors catalogue L00800 3117

Description

Description:

  • Sur tous les diamètres, les vis pilote sont amovibles et remplaçables
  • Deux vis d'alimentation sont fournies avec chaque pièce
  • Elle percent plus rapidement dans le bois et permettent de réaliser des trous précis et lisses pour le passage de tuyau
  • Les mèches à façonner auto-pénétrantes Milwaukee® s’enfoncent dans le matériau sans pression
  • Chaque mèche est livrée avec 2 lames de rechanges + 2 vis pilote + 2 vis de serrage + 1 clé

Caractéristique(s):

  • Diamètre de serrage maximal [mm] : 7/16″ Hex
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante produit : SFD 29 mm - 1 pc
  • Réception de la tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex