Zelfboormachine 29 mm

Artikelnummer: 4932479479
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479479
EAN/GTIN 4058546372736
Nummer fabrikant 4932479479
L-nummer L00800 3117

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraadpunten kunnen op alle maten worden losgemaakt en vervangen
  • Twee draadeinden worden geleverd bij elke boor
  • De schroefdraadpunt zorgt voor onafhankelijke invoer zonder grote inspanning
  • Interne en externe snijkanten zorgen voor een snel en zuiver boorverloop zonder contactdruk
  • Elke zelfboring wordt geleverd met 2 schroefdraadpunten, 1 stelschroef en 1 binnenzeskant sleutel

Kenmerk:

  • Maximale spandiameter [mm]: 7/16″ Hex
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: SFD 29 mm - 1 st
  • Asbevestiging: ⁷⁄₁₆˝ Hex