Extension stiel M18FOPH-EXA

Réf.: 4932464960
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
Référence article 4932464960
EAN / GTIN 4058546229054
Réf. fabricant 4932464960
Article hors catalogue Z0E074 232

Description

Description:

  • Compatible avec le système d'attachement QUIK-LOK™ de la tête d'alimentation extérieure Milwaukee® M18 FUEL™
  • Ajoutez facilement une portée supplémentaire de 91 cm pour travailler avec l'accessoire élagueuse haute puissance ou taille-haie Milwaukee™ Outdoor Power, sans échelle et donc plus en sécurité

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 0.9
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Poste de chargement disponible : Non
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : M18 FOPH-EXA

Produits adaptés

Accessoires