• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extensión stiel M18FOPH-EXA

Número de artículo: 4932464960
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
Número de artículo 4932464960
EAN / GTIN 4058546229054
Número del fabricante 4932464960
Número L Z0E074 232

Descripción

Descripción:

  • Compatible con todos los cabezales MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
  • Añade fácilmente 91cm de alcance adicionales a los cabezales podadora y recortasetos Milwaukee® QUIK-LOK™ haciendo que la herramienta sea más segura de utilizar sin necesidad de una escalera

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye pilas
  • Número de pilas/baterías recargables: 0
  • Tipo de tecnología: Fuel
  • Por tecnología: Fuel
  • Se entrega: En caja
  • Peso [kg]: 0,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: M18 FOPH-EXA

Productos adecuados

Accesorios