Pince de serrage de précision 3 mm

Réf.: 4932308974
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
Diamètre de serrage D1 3 mm
Type forme cylindrique
Matériau acier
Surface sans revêtement
Profil de serrage forme ronde
Type de produit pince de serrage

Identification et classification

Référence article 4932308974
EAN / GTIN 4002395309092
Réf. fabricant 4932308974
Article hors catalogue L01850 550
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pinces haute précision
  • Haute vitesse de rotation

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Collet 3 mm OFE 710, OFE 630, OFS 450 - 1 pc