Portabrocas de precisión de 3 mm

Número de artículo: 4932308974
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro de sujeción D1 3 mm
Forma Forma cilíndrica
Material acero
Superficie brillante
Perfil de sujeción Forma redonda
Tipo de producto Pinza de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932308974
EAN / GTIN 4002395309092
Número del fabricante 4932308974
Número L L01850 550
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Pinza de precisión para fresadora
  • Precisión en alta velocidad

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Pinza 3 mm OFE 710, OFE 630, OFS 450 - 1 ud