Endoscope vidéo VTec Q avec sonde, ⌀ 3,9 mm, Longueur sonde: 1500mm

Réf.: 492813 1500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Poids 1 kg
Inclinaison max. 360 degré
Interrupteur marche/arrêt oui
Capteur caméra CMOS
Affichage TFT Touchscreen
Résolution d’affichage 1920×1080 px
Taille affichage 5,5 pouce
Longueur sonde 1 500 mm
Diamètre sonde 3,9 mm
Résolution caméra 1920×1080 px
Direction de visée max. 0 degré
Angle d’ouverture d’image min. 110 degré
Angle d’ouverture d’image max. 110 degré
Profondeur de champ au point min. 8 mm
Profondeur de champ au point max. 150 mm
Source de lumière lampes à LED
Type de produit endoscope

Identification et classification

Référence article 492813 1500
EAN / GTIN 2050002080515
Fabricant/personne responsable ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Description

Exécution:

Léger, compact et flexible, le système d’endoscope vidéo VTecQ répond aux exigences de vos tâches d’inspection quotidiennes grâce à ses diverses options et possibilités d’adaptation.
Pesant moins d’1 kg (en fonction de la sonde utilisée), l’endoscope vidéo VTecQ est extrêmement léger et maniable. Il allie une technologie de pointe à un maniement simple et intuitif. La toute dernière technologie de traitement d’image haute définition permet d’obtenir d’excellentes images sur l’écran OLED de 5,5 pouces. Même en plein soleil, tout est visible avec précision. La sonde flexible offre un angle de 360° et donc une grande plage de pivotement et un grand angle de vue.
Des sondes rapidement interchangeables de différents diamètres (à partir de 2,2 mm) et longueurs de travail augmentent la flexibilité. Les caméras sont interchangeables et offrent ainsi diverses options pour s’adapter à la tâche d’inspection. Avec des commentaires personnalisés qui peuvent être enregistrés, la situation d’inspection devient plus spécifique dans la pratique et contient plus d’informations pour l’inspecteur.

Avantage(s):

  • Ecran tactile Full HD brillant de 5,5 pouces (16:9, 1920x1080px) pour des images très nettes et une analyse pertinente des dommages.
  • Capteur CMOS haute résolution pour des images en qualité HD.
  • Boîtier antichocs en plastique résistant à l’usure et aux produits chimiques
  • Joystick avec contrôle de mouvement intuitif et commande précise.
  • Sonde robuste avec béquillage quadruple (360°) en carbure de tungstène tressé et tête de sonde résistante en acier inoxydable.
  • Haute qualité d’image avec béquillage à 360°.
  • Inspections longues et sans interruption grâce à la batterie d’emploi courant. Fonctionnement également possible avec bloc d’alimentation.
  • Transmission de données rapide via micro-USB 2.0, port mini-HDMI et emplacement pour carte mémoire SD.
  • La source de lumière à LED HighPower et le conducteur de lumière en fibre de verre hautes performances assurent un excellent éclairage.
  • Sondes rapidement interchangeables de différents diamètres et longueurs de travail.

Livraison:

Valise, chargeur de batterie, 2x batteries Li-ion, bloc d’alimentation, carte mémoire SD, câble USB, câble micro-USB, câble mini-HDMI.