Système de visualisation stéréoscopique Mantis® avec pied universel, Type: IOTA

Réf.: 491985 IOTA
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,77 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Supports colonne
Position du grossissement avec accessoires spéciaux
Grossissement min., avec accessoires spéciaux 3
Grossissement max., avec accessoires spéciaux 8
Luminosité éclairage épiscopique 26 000 lx
Caractéristiques eclairage réglable; système d’éclairage à LED
Type de produit système de visualisation sans oculaire

Identification et classification

Référence article 491985 IOTA
EAN / GTIN 2050002077188
Réf. fabricant MANTIS IOTA
Fabricant/personne responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Description

Ausführung:

Exzellente, qualitativ hochwertige Bilder für eine breite Palette von Anwendungen in einem einfach zu bedienenden, ergonomischen System. Das optische Stereomikroskop Mantis® liefert ein detail- und kontrastreiches 3D-Bild, das sich perfekt für 3D-Betrachtungen und -Manipulationen einer breiten Palette von Anwendungen eignet. Eine komfortable Körperhaltung, maximaler Augenkomfort, verbesserte Hand-Augen-Koordination, Benutzerfreundlichkeit und die perfekte Stereosicht ermöglichen ein höheres Maß an präziser, komfortabler und produktiver Leistung über längere Zeiträume hinweg.
Mit dem vielseitigen VERSO-Universalständer lässt sich das System je nach Bedarf in die richtige Position heben und senken.

Vorteil:

  • Einzigartig großes, optisches Stereobild in hoher Qualität.
  • Ergonomisches Design für Benutzerkomfort und Produktivität.
  • Fünf verschiedene Möglichkeiten, Ihr Objekt zu beleuchten.
  • Digitale Bildgebung für Zusammenarbeit, Rückverfolgbarkeit und Schulung.
  • Perfekt für zahlreiche Anwendungen durch großen Arbeitsabstand und hervorragende Tiefenwahrnehmung.

Lieferumfang:

Inkl. Stereo-Kopf, LED-Beleuchtung, Staubschutzhülle, Netzteil, Blendschutz.

Sonderzubehör:

Objektive Nr. 491991.