Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Microscope stéréoscopique avec support d'éclairage LED3000, Type: S9E

Réf.: 491785 S9E

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 491785 S9E
EAN / GTIN 7630003596878
Fabricant/personne responsable Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Description

Exécution:

Microscope StereoZoom® pour un travail ergonomique, avec zoom 9:1.
  • Technologie brevetée FusionOptics™ pour une grande profondeur de champ et des images riches en détails.
  • Distance de travail de 122 mm permettant de travailler confortablement sous le microscope.
  • ClickStops intégrés pour réglage du zoom avant à 10×, 20×, 30×, 40× ou 50×.
  • Système de microscope apochromatique corrigé.
  • Support d'éclairage LED3000, avec port USB2. L'éclairage annulaire LED3000 assure un éclairage clair et homogène de l'échantillon avec une température de couleur constante et un grand champ de vision.
  • Quatre options d'éclairage (demi-cercle et quarts de cercle) disponibles pour différents contrastes.
  • La conception compacte permet un accès latéral aisé à l'échantillon.
  • Commande de variation d'intensité pour chaque option d'éclairage.
  • Commande et réglage confortables de l'éclairage par écran tactile.

Livraison:

Avec câble secteur (100 − 230 V) et housse de protection.